{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | GGC 18V-12 Professional | |
| Herstellerbezeichnung | Akku-Gewindestangenschneider GGC 18V-12 Professional | |
| Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx); Systemkoffer (L-Boxx) | |
| Art Gewinde | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Nenndurchmesser Gewinde metrisch | 12 mm | |
| Zerspanungsgruppe | M (nichtrostender Stahl); P (Stahl) | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Gewindebearbeitung innen / außen | |
| Produktart | Gewindebohrer |
| Artikelnummer | 06019M8001 | |
| EAN / GTIN | 4053423338119 | |
| Herstellernummer | 06019M8001 | |
| L-Nummer | L00620 107632 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |