{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Moment obrotowy, min. | 0 Nm; 0 Nm; 0 Nm | |
| Prędkość obrotowa, min. | 0 min-1; 0 min-1; 0 min-1 | |
| Liczba uderzeń, min. | 0 min-1; 0 min-1; 0 min-1 | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Moment obrotowy, maks. | 200 Nm; 85 Nm; 350 Nm | |
| Prędkość obrotowa, maks. | 1 200 min-1; 1 700 min-1; 2 300 min-1 | |
| Liczba uderzeń, maks. | 1 800 min-1; 2 600 min-1; 3 400 min-1 | |
| Oznaczenie producenta | GDS 18V-350 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Maks. rozmiar śruby | M18 | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Liczba uderzeń | 1 | |
| Maks. moment zrywający | 560 Nm | |
| Rozmiar | 1/2 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętarka udarowa | |
| Liczba biegów/stopni | 3 | |
| Moment obrotowy | 1 | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | 4-kątne | |
| Maks. wibracje wg EN | 13,9 m/s2 | |
| Niepewność drgań (wartość K) | 1,5 | |
| Konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
| Masa całkowita | 1,1 kg |
| Numer artykułu | 06019M5020 | |
| EAN / GTIN | 4053423257717 | |
| Numer producenta | 06019M5020 | |
| Numer L | L00620 107467 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |