{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuplu min. | 0 Nm; 0 Nm; 0 Nm | |
| Turație min. | 0 min-1; 0 min-1; 0 min-1 | |
| Număr percuţii, min. | 0 min-1; 0 min-1; 0 min-1 | |
| Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
| Cuplu max. | 200 Nm; 85 Nm; 350 Nm | |
| Turaţie, max. | 1.200 min-1; 1.700 min-1; 2.300 min-1 | |
| Număr percuţii, max. | 1.800 min-1; 2.600 min-1; 3.400 min-1 | |
| Denumirea producătorului | GDS 18V-350 | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Dimensiune șurub max. | M18 | |
| Cu funcție de impact | ja | |
| Număr de percuţii | 1 | |
| Cuplu de rupere max. | 560 Nm | |
| Dimensiuni | 1/2 | |
| Tip produs | Șurubelniţă cu percuţie | |
| Număr de intrări/trepte | 3 | |
| Moment de rotație | 1 | |
| Turaţie | 1 | |
| Execuția suportului de scule | pătrat | |
| Vibraţie max. conform EN | 13,9 m/s2 | |
| Incertitudine vibrații (valoarea K) | 1,5 | |
| Model constructiv motor | Motor fără perii | |
| Greutate totală | 1,1 kg |
| Cod articol | 06019M5020 | |
| EAN / GTIN | 4053423257717 | |
| Număr producător | 06019M5020 | |
| L-Număr | L00620 107467 | |
| Producător/responsabil | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |