Cordless Drywall Screwdriver GTB 18V-45

Nr art.: 06019K7001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Prędkość obrotowa, min., 1 0 min-1
Napięcie znamionowe 18 V
Napięcie akumulatorów 18 V
prędkość obrotowa, maks., 1 4 500 min-1
Moment obrotowy, maks., 1 32 Nm
Oznaczenie producenta GTB 18V-45
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Niebieskie
Z funkcją udaru nie
Rozmiar 1/4
Rodzaj produktu Wkrętarka
Wysokość całkowita 193 mm
Liczba biegów/stopni 1
Moment obrotowy 1
Maks. moment obrotowy (materiały miękkie) 6 Nm
Prędkość obrotowa 1
Rodzaj uchwytu narzędziowego 6-kąt
Maks. wibracje wg EN 2,5 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Z hakiem do paska
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Masa całkowita 0,95 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06019K7001
EAN / GTIN 4059952581156
Numer producenta 06019K7001
Numer L L00590 1609
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Cordless Drywall Screwdriver GTB 18V-45, The GTB 18V-45 Professional cordless drywall screwdriver comes with PowerSAVE mode, brushless motor, and retractable depth stop, offering maximum ease of use.
  • For a silent job, the motor will be activated automatically as soon as the screw touches the wall when PowerSAVE mode is switched on
  • This significantly extends the runtime and increases the number of screws per battery charge, compared to a switched off PowerSAVE mode
  • For fast and easy working, its retractable depth stop eliminates the need to remove the depth stop for unscrewing the screws by keeping depth setting unchanged
  • Its slim shape and less than 1 kg weight ensure excellent handling
  • The GTB 18V-45 Professional is designed for fastening drywall screws up to 6 mm
  • It is compatible with all Bosch Professional 18 V batteries and chargers as well as with Bosch Professional screw gun magazine attachments
  • It features Electronic Motor Protection , motor brake, lock-on button, belt clip, and reverse mode

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 18.0 V
  • Torque, max (hard/soft): 32 / 6 Nm
  • Weight excl. battery: 0.95 kg
  • Weight incl. battery: 1.5 kg
  • Idle speed: 0 - 4500 min-1
  • Screw Ø, max.: 6 mm
  • Vibration emission value ah [screws]: 2. 5 m/s²
  • Unsteadiness K [screws]: 1.5 m/s²
  • Tool dimensions (height): 193 mm
  • Tool holder: 1/4'' hexagon Uni

W dostawie:

  • L-BOXX 136
  • 1 x screwdriver bit (bit) Ph 2
  • 1 x belt clip, 1 x bit holder