{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Otáčky, min., 1 | 0 min-1 | |
| Jmenovité napětí | 18 V | |
| Napětí akumulátorů | 18 V | |
| Otáčky, max., 1 | 4 500 min-1 | |
| Krouticí moment max., 1 | 32 Nm | |
| Označení výrobce | GTB 18V-45 | |
| Obal | Systémový kufr (L-Boxx) | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | Modrá | |
| S funkcí zdvihu | ne | |
| Velikost | 1/4 | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Výška celková | 193 mm | |
| Počet rychlostních stupňů/stupňů | 1 | |
| Krouticí moment | 1 | |
| Krouticí moment max. (měkké materiály) | 6 Nm | |
| Otáčky | 1 | |
| Provedení upínače nástrojů | šestihran | |
| Vibrace max. podle EN | 2,5 m/s2 | |
| Nejistota vibrací (hodnota K) | 1,5 | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový motor | |
| Zvláštní znaky/vybavení | S háčkem na opasek | |
| Přestavitelný chod doprava/doleva | ano | |
| Hmotnost celkem | 0,95 kg |
| Katalogové číslo | 06019K7001 | |
| EAN / GTIN | 4059952581156 | |
| Číslo výrobce | 06019K7001 | |
| L-číslo | L00590 1609 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |