Cordless Drill/Driver GSR 18V-45

Nr art.: 06019K3201
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Moment obrotowy, min. 0 Nm
Napięcie akumulatorów 18 V
Moment obrotowy, maks. 45 Nm
Oznaczenie producenta GSR 18V-45 Professional
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor niebieskie
Maks. rozmiar śruby M8
Z funkcją udaru nie
Min. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim 1,5 mm
Maks. średnica mocowania, Z uchwytem wiertarskim 13 mm
Średnica maks., stal 10 mm
Średnica maks., drewno 35 mm
Rodzaj produktu Wiertarkowkrętarka
Wysokość całkowita 203 mm
Liczba biegów/stopni 2
Moment obrotowy 1
Maks. moment obrotowy (materiały miękkie) 21 Nm
Maks. moment obrotowy (materiały twarde) 45 Nm
Do materiału drewno; stal
Rodzaj uchwytu narzędziowego Z uchwytem wiertarskim
Wiercenie/pogłębianie/rozwiercanie w drewno; stal
Maks. wibracje wg EN 2,5 m/s2
Niepewność drgań (wartość K) 1,5
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska; Ze światłem LED
Przełączanie na obroty prawe/lewe tak
Typowe zastosowanie Medium
Masa całkowita 0,9 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06019K3201
EAN / GTIN 4059952605623
Numer producenta 06019K3201
Numer L L00590 1693
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Cordless Drill/Driver GSR 18V-45, The GSR 18V-45 Professional with its brushless motor, which means longer lifetime and more work per charge, delivers great performance with maximum torque of 45 Nm and allows a rotational speed of 1,900 rpm for a fast work progress.
  • The drill driver has a robust 13-mm metal chuck and great torque transfer for all standard applications
  • It offers excellent handling due to its short 159-mm head length and a belt clip for comfortable carrying
  • The GSR 18V-45 Professional is ideal for small-to-medium screws with a maximum drilling diameter of 8 mm and a maximum drilling diameter in wood up to 35 mm or a maximum drilling diameter in steel up to 10 mm
  • The drill driver is compatible with all Bosch Professional 18V batteries and chargers

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 18.0 V
  • Battery type: Lithium-ion
  • Drill chuck clamping range, min./max.: 1.5 / 13 mm
  • Drill Ø wood, max.: 35 mm
  • Drill Ø steel, max.: 10 mm
  • Torque (soft/hard/max.): 21/45/- Nm
  • Torque settings: 20+1
  • Weight excl. Battery: 0.9 kg
  • Idle speed (1st gear / 2nd gear): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Screw Ø, max.: 8 mm
  • Vibration emission value ah [drilling in metal]: 2.5 m/s²
  • Unsteadiness K [drilling in metal]: 1.5 m/s²
  • Tool dimensions (height): 203 mm

W dostawie:

  • L-BOXX 136
  • L-BOXX insert for unit