Perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-45 avec L-BOXX

Réf.: 06019K3201
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
Couple, min. 0 Nm
Tension de la batterie 18 V
Couple, max. 45 Nm
Référence fabricant GSR 18V-45 Professional
Emballage Valise (L-Boxx)
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur bleu
Taille de vis max. M8
Avec fonction de frappe non
Diamètre de serrage min., avec mandrin 1,5 mm
Diamètre de serrage max., avec mandrin 13 mm
Diamètre max., acier 10 mm
Diamètre max., bois 35 mm
Type de produit perceuse-visseuse
Hauteur totale 203 mm
Nombre de vitesses / niveaux 2
Couple 1
Couple max. (matériaux tendres) 21 Nm
Couple max. (matériaux durs) 45 Nm
Pour matériau acier; bois
Exécution porte-outils avec mandrin
Perçage/lamage/alésage dans bois; acier
Vibrations suivant EN 2,5 m/s2
Incertitude vibrations (valeur K) 1,5
Type de moteur moteur sans balais
Particularité / Equipement modèle compact; avec crochet de ceinture; avec éclairage LED
Rotation droite/gauche réversible oui
Utilisation type Medium
Poids total 0,9 kg

Identification et classification

Référence article 06019K3201
EAN / GTIN 4059952605623
Réf. fabricant 06019K3201
Article hors catalogue L00590 1693
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Perceuse-Visseuse sans fil GSR 18V-45, La GSR 18V-45 Professional, dotée d'un moteur sans balais pour une durée de vie et une autonomie par charge accrues, fournit une puissance exceptionnelle avec un couple maximal de 45 Nm et assure une progression rapide grâce à une vitesse de rotation de 1 900 min-¹
  • La perceuse-visseuse est dotée d'un mandrin métallique robuste de 13 mm et d'un excellent transfert de couple pour toutes les applications courantes
  • Elle offre une excellente maniabilité grâce à sa courte longueur de tête de 159 mm et à un clip ceinture pour un port confortable
  • La GSR 18V-45 Professional est idéale pour les vis de petite et moyenne taille avec un diamètre de perçage maximal de 8 mm, un diamètre de perçage maximal dans le bois jusqu'à 35 mm et un diamètre de perçage maximal dans l'acier jusqu'à 10 mm
  • La visseuse est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18V Bosch Professional

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Type de batterie : Lithium-Ion
  • Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1.5 / 13 mm
  • Ø de perçage bois, max. : 35 mm
  • Ø de perçage acier, max. : 10 mm
  • Couple de rotation (doux/dur/max.) : 21/45/- Nm
  • Niveaux de couple : 20+1
  • Poids sans. Batterie : 0.9 kg
  • Vitesse de rotation à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Ø de la vis, max : 8 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 2.5 m/s²
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 203 mm

Livraison:

  • L-BOXX 136
  • Insert L-BOXX pour appareil