Akumulatorowa szlifierka kątowa GWS 12V-76, wersja Solo, L-BOXX

Nr art.: 06019F2003
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 12 V
Seria GWS 12V-76
Oznaczenie producenta GWS 12V-76 Professional
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Średnica otworu ściernicy 10 mm
Maks. średnica tarczy 76 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 19 500 min-1
Konstrukcja silnika Bezszczotkowy silnik EC
Gwint przyłączający M5
Cechy szczególne Ergonomiczny uchwyt; Zwarta konstrukcja
Wibracje wg EN maks. 13,5 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Masa całkowita 0,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06019F2003
EAN / GTIN 3165140843591
Numer producenta 06019F2003
Numer L L00590 2359
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorowa szlifierka kątowa GWS 12V-76. Mała akumulatorowa szlifierka kątowa GWS 12V-76 Professional to pierwszy na świecie model w klasie 12 V.
  • Jest niezwykle kompaktowy i ergonomiczny, co zapewnia szybkie cięcie w miejscu pracy i sprawia, że urządzenie to stanowi praktyczne rozwiązanie do cięcia w każdej sytuacji
  • Wydajny silnik bezszczotkowy tej małej szlifierki kątowej pozwala na szybką pracę i wysoką wydajność
  • Urządzenie to jest ponadto bardzo wszechstronne i nadaje się do obróbki najróżniejszych materiałów, np. do cięcia metalu, płytek i muru
  • Urządzenie jest kompatybilne ze wszystkimi akumulatorami i ładowarkami Bosch Professional 12 V
  • GWS 12V-76 Professional to pierwsza na świecie profesjonalna, niewielka szlifierka kątowa o napięciu 12 V

Cecha szcz.:

  • Napięcie akumulatorów: 12,0V
  • Otwór, Ø: 10,0 mm
  • Waga bez akumulatora: 0,5 kg
  • masa z akumulatorami: 0,9 kg
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 19500 min-1
  • Gwint wrzeciona szlifierskiego: M5
  • Tarcza do zgrubnego cięcia/przecinania, Ø: 76 mm
  • Wartość emisji drgań Ah [szlifowanie powierzchniowe (szlifowanie zgrubne)]: 13,5 m/s²
  • Niepewność K [szlifowanie powierzchni (zgrubne)]: 1,5 m/s²

    W dostawie:

    • Wkładka 1/2 L-BOXX do GWS 12V-76
    • L-BOXX 102
    • 1 x ściernica do przecinania z węgliku spiekanego, Carbide Multiwheel, 76 x 10 mm
    • Wkładka 1/2 L-BOXX na ładowarkę i akumulator
    • 2 sztuki ściernic do przecinania stali INOX, Expert for INOX, 76 x 10 mm (dostępne osobno w opakowaniu po 5 sztuk): (2 608 601 520)
    • Osłona
    • Bez akumulatora (akumulatorów) i bez ładowarki