Amoladora angular de batería GWS 12V-76, versión Solo, L-BOXX

N.º do artigo: 06019F2003
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número de baterias incluídas 0 un.
Tipo de bateria iões de lítio (iões de Li)
Tensão da bateria 12 V
Série GWS 12V-76
Designação do fabricante GWS 12V-76 Professional
Embalagem Mala de sistema (L-Boxx)
Alimentação de energia a bateria recarregável
Diâmetro do furo do disco abrasivo 10 mm
Diâmetro do disco máx. 76 mm
N.º de rotações na marcha em vazio 19 500 r.p.m.
Design do motor motor EC sem escovas
Rosca de ligação M5
Particularidade formato compacto; pega ergonómica
Vibração conforme EN máx. 13,5 m/s2
Tipo de produto retificadora angular
Peso total 0,5 kg

Identificação e classificação

Número do artigo 06019F2003
EAN/GTIN 3165140843591
Número do fabricante 06019F2003
Número L L00590 2359
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • Molino de ángulo de batería GWS 12V-76, el pequeño molino de ángulo de batería GWS 12V-76 Professional es el primer modelo del mundo en la clase de 12 voltios
  • Es extremadamente compacto y ergonómico, lo que garantiza una separación rápida en el lugar de trabajo y lo convierte en una solución práctica para aplicaciones de separación en cualquier situación
  • El potente motor sin escobillas de esta amoladora angular pequeña permite un trabajo rápido y una alta productividad
  • El dispositivo también es muy versátil y adecuado para trabajar con una amplia gama de materiales, como el corte de metal, baldosas y mampostería
  • El dispositivo es compatible con todas las baterías y cargadores de 12 voltios de Bosch Professional
  • La GWS 12V-76 Professional es la primera amoladora angular pequeña de 12 voltios profesional del mundo

Característica:

  • Tensión de la batería: 12,0 V
  • Perforación, Ø: 10,0 mm
  • Peso sin batería: 0,5 kg
  • Peso con batería: 0. 9 kg
  • Velocidad de desbaste: 19500 min-1
  • Rosca del husillo de desbaste: M5
  • Disco de desbaste, Ø: 76 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [desbaste superficial (desbaste)]: 13,5 m/s²
  • Incertidumbre K [desbaste superficial (desbaste)]: 1,5 m/s²

Material fornecido:

  • Inserto L-BOXX 1/2 para GWS 12V-76
  • L-BOXX 102
  • 1 x disco de corte de metal duro, Carbide Multiwheel, 76 x 10 mm
  • Inserto L-BOXX 1/2 para cargador y batería
  • 2 x disco de corte Inox, Expert para Inox, 76 x 10 mm (disponible por separado como paquete de 5 unidades: 2 608 601 520)
  • Cubierta protectora
  • Sin batería(s) ni cargador

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados