{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Prędkość obrotowa, min. | 0 min-1 | |
| Liczba uderzeń, min. | 0 min-1 | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 12 V | |
| Moment obrotowy, maks. | 105 Nm | |
| Prędkość obrotowa, maks. | 2 600 min-1 | |
| Liczba uderzeń, maks. | 3 100 min-1 | |
| Prędkość obrotowa, maks., 1 | 2 600 min-1 | |
| Liczba uderzeń, maks., 1 | 3 100 min-1 | |
| Oznaczenie producenta | Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105 | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | niebieskie; czarny | |
| Maks. rozmiar śruby | M12 | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Liczba uderzeń | 1 | |
| Rozmiar | 1/4 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętarka udarowa | |
| Liczba biegów/stopni | 1 | |
| Moment obrotowy | 1 | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | 6-kąt | |
| Konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
| Cechy szczególne / wyposażenie | Do pracy w ciasnych miejscach; Zwarta konstrukcja | |
| Typowe zastosowanie | Medium | |
| Masa całkowita | 1 kg |
| Numer artykułu | 06019A6901 | |
| EAN / GTIN | 3165140547956 | |
| Numer producenta | 06019A6901 | |
| Numer L | L00590 1137 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |