{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de revoluciones, mín. | 0 min-1 | |
| Frecuencia de impactos, mín. | 0 min-1 | |
| Cantidad de baterías contenidas | 0 ud. | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 12 V | |
| Par de giro, máx. | 105 Nm | |
| Número de revoluciones, máx. | 2.600 min-1 | |
| Frecuencia de impactos, máx. | 3.100 min-1 | |
| Número de revoluciones, máx., 1 | 2.600 min-1 | |
| Frecuencia de impactos, máx., 1 | 3.100 min-1 | |
| Denominación del fabricante | Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105 | |
| Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Color | azul; negro | |
| Tamaño de tornillo máx. | M12 | |
| Con función de percusión | sí | |
| Frecuencia de impactos | 1 | |
| Tamaño | 1/4 | |
| Tipo de producto | Atornillador de impacto | |
| Número de marchas / niveles | 1 | |
| Par de giro | 1 | |
| Número de revoluciones | 1 | |
| Versión portaherramientas | hexágono | |
| Construcción del motor | Motor sin escobillas | |
| Particularidad / equipamiento | Para lugares de trabajo estrechos; Modo de construcción compacto | |
| Empleo típico | Medium | |
| Peso total | 1 kg |
| Número de artículo | 06019A6901 | |
| EAN / GTIN | 3165140547956 | |
| Número del fabricante | 06019A6901 | |
| Número L | L00590 1137 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |