Akumulatorowy multitowór GOP 18V-34, w kartonie

Nr art.: 06018G2001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie znamionowe 18 V
Napięcie akumulatorów 18 V
Oznaczenie producenta GOP 18V-34 Professional
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Amplituda (ruch oscylacyjny) 1,7 stopni
Liczba drgań 20 000 min-1
Konstrukcja silnika Bezszczotkowy silnik EC
Wysokość 95 mm
Długość 316 mm
Szerokość 115 mm
Maks. wibracje wg EN 3,9 m/s2
Masa 1,2 kg
Rodzaj produktu Szlifierka oscylacyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06018G2001
EAN / GTIN 4059952606842
Numer producenta 06018G2001
Numer L L00590 1879
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Wibracyjne narzędzia wielofunkcyjne to rozwiązania problemów z niemal 100 rodzajami akcesoriów.
  • Różne zadania wymagają różnych noży.
  • Wymiana ostrza może być czasochłonna.
  • Opracowaliśmy model GOP 18V-34 Professional z silnikiem bezszczotkowym oraz naszym opatentowanym systemem blokady Snap-In.
  • Możesz wymienić ostrza w ciągu kilku sekund i bez użycia dodatkowych narzędzi – nie ma ryzyka, że zgubisz sworzeń mocujący.
  • Silne wibracje narzędzi oscylacyjnych są bardzo nieprzyjemne.
  • Nasz system Vibration Control znacznie ogranicza wibracje – o 50 % mniej w porównaniu z poprzednim modelem – i zapewnia płynną pracę oraz mniejsze zmęczenie.
  • Dzięki wąskiemu uchwytowi o średnicy zaledwie 180 mm masz doskonałą kontrolę nad narzędziem i maksymalny komfort podczas pracy.
  • Opracowaliśmy to narzędzie z myślą o szerokim zakresie zastosowań.
  • Idealnie nadaje się do cięcia zanurzeniowego, przycinania i szlifowania drewna.
  • Możesz go również używać do cięcia PCV lub metalu, do usuwania zaprawy między płytkami, a nawet do zeskrobywania pozostałości.
  • Kompatybilny ze wszystkimi akcesoriami Starlock i Starlock Plus.
  • Kompatybilny z systemem Bosch Professional 18 V oraz z międzymarkową inicjatywą AMPShare dotyczącą akumulatorów.
  • Ochrona przed poparzeniami palców: Obudowa przekładni jest dobrze izolowana, dzięki czemu można wymieniać ostrza bezdotykowo, bez konieczności dotykania gorących elementów.
  • Dźwignią służącą do wymiany ostrza można wygodnie operować nawet w rękawicach.
  • W narzędziu wbudowana jest dioda LED.

Cecha szcz.:

  • Kąt oscylacji w lewo i w prawo: 1,7°
  • Pojemność: 3,452 dm3
  • Masa brutto: 1,7 kg
  • Waga bez akumulatora: 1,2 kg
  • Masa netto: 1,2 kg
  • Wartość emisji drgań Ah [piły z tarczą segmentową]: 3,0 m/s²
  • Wartość emisji drgań Ah [piły z brzeszczotem zanurzeniowym]: 3,9 m/s²
  • Niepewność K [Cięcie piłą segmentową]: 1,5 m/s²
  • Niepewność K [Cięcie piłą z ostrzem zanurzeniowym]: 1,5 m/s²
  • Częstotliwość drgań na biegu jałowym: 20000 min-1
  • Częstotliwość drgań na biegu jałowym, do: 20000 min-1
  • wymiar szerokości: 115 mm
  • Wymiar – wysokość: 95 mm
  • wymiar długości: 316 mm
  • Napięcie akumulatorów: 18,0V
  • BITURBO: Nie

W dostawie:

  • Akumulatorowy multitowór GOP 18V-34
  • Karton
  • 1 x piła zanurzeniowa StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB, Curved-Tec, do drewna i metalu (2 608 662 558)