GOP 18V-34 batteridrevet multicutter, i æske

Art.-nr.: 06018G2001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Nominel spænding 18 V
Batterispænding 18 V
Producentbetegnelse GOP 18V-34 Professional
Energiforsyning akkudrevet
Amplitude (oscillationsbevægelse) 1,7 grader
Svingningstal 20.000 min-1
Motorkonstruktion børsteløs EC-motor
Højde 95 mm
Længde 316 mm
Bredde 115 mm
Maks. vibration iht. EN 3,9 m/s2
Vægt 1,2 kg
Produkttype oscilleringsenhed

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 06018G2001
EAN/GTIN 4059952606842
Producentnummer 06018G2001
L-nummer L00590 1879
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Oscillerende multifunktionsværktøjer er problemløsere med næsten 100 tilbehør.
  • Forskellige opgaver kræver forskellige knive.
  • Det kan være tidskrævende at skifte bladet.
  • Vi har udviklet GOP 18 V-34 Professional med børsteløs motor og vores patenterede snap-in låsesystem.
  • Du kan skifte dine knive på få sekunder og uden andet værktøj - du er ikke i fare for at miste din monteringsstift.
  • Stærke vibrationer fra oscillerende værktøjer er meget ubehagelige.
  • Vores vibrationskontrol reducerer vibrationerne betydeligt - 50 % mindre end forgængeren - og sikrer, at du kan arbejde problemfrit og blive mindre træt.
  • Takket være det smalle håndtag med en diameter på kun 180 mm har du perfekt kontrol over dit værktøj og maksimal komfort under arbejdet.
  • Vi har udviklet dette værktøj til en bred vifte af applikationer.
  • Den er ideel til dykskæring, skæring i størrelse og slibning af træ.
  • Du kan også bruge den til at skære PVC eller metal, fjerne mørtel mellem fliser eller endda skrabe snavs af.
  • Kompatibel med alt Starlock og Starlock Plus tilbehør.
  • Kompatibel med Bosch Professional 18 V-systemet og AMPShare-batterialliancen på tværs af mærker.
  • Beskyttelse mod forbrændinger på fingrene: Gearkassehuset er godt isoleret, og du kan skifte knive uden at røre ved varmt tilbehør.
  • Du kan bruge håndtaget til at skifte bladet komfortabelt med handsker.
  • Der er installeret en LED-lampe i værktøjet.

Egenskab:

  • Svingningsvinkler venstre og højre: 1,7 °
  • Volumen: 3,452 dm3
  • Bruttovægt: 1,7 kg
  • Vægt ekskl Batteripakke: 1,2 kg
  • Nettovægt: 1,2 kg
  • Vibrationsemissionsværdi ah [savning med segmentsavklinge]: 3,0 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [savning med dyksavklinge]: 3,9 m/s²
  • Usikkerhed K [save med segmentsavklinge]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [savning med dyksavklinge]: 1,5 m/s²
  • Tomgangshastighed: 20000 min-1
  • Tomgangshastighed, op til: 20000 min-1
  • Målsætningsbredde: 115 mm
  • Højdemål: 95 mm
  • Målsætningslængde: 316 mm
  • Batterispænding: 18,0 V
  • BITURBO: Nej

Leveringsomfang:

  • Batteri multi-cutter GOP 18 V-34
  • Pap
  • 1 x StarlockPlus BIM dyksavklinge PAIZ 32 APB, Buet-Tec, Træ + metal (2 608 662 558)