{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 2 000 W | |
| Napięcie znamionowe | 230 V | |
| Seria | GWS 20-230 P | |
| Oznaczenie producenta | GWS 20-230 P Professional | |
| Opakowanie | karton | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Średnica tarczy szlifierskiej | 230 mm | |
| Maks. średnica tarczy | 230 mm | |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 6 500 min-1 | |
| Cechy szczególne | Przełącznik czuwakowy; blokada przed ponownym uruchomieniem; zabezpieczenie przed przeciążeniem | |
| Wibracje wg EN maks. | 5,5 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | szlifierka kątowa | |
| Długość całkowita | 500 mm | |
| Szerokość łącznie | 240 mm | |
| Wysokość całkowita | 140 mm | |
| Masa całkowita | 5,5 kg |
| Numer artykułu | 06018C1103 | |
| EAN / GTIN | 4059952546698 | |
| Numer producenta | 06018C1103 | |
| Numer L | L00590 1595 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |