Úhlová bruska GWS 20-230 P

Artiklové číslo: 06018C1103
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Příkon 2 000 W
Jmenovité napětí 230 V
Řada GWS 20-230 P
Označení výrobce GWS 20-230 P Professional
Obal Karton
Zásobování energií Síťový provoz
Průměr brusného talíře 230 mm
Průměr kotouče max. 230 mm
Volnoběžné otáčky 6 500 min-1
Zvláštní znaky Bezpečnostní tlačítko bdělosti obsluhy; blokování opakovaného rozběhu; ochrana proti přetížení
Vibrace podle EN max. 5,5 m/s2
Druh produktu úhlová bruska
Celková délka 500 mm
Šířka celkem 240 mm
Výška celková 140 mm
Hmotnost celkem 5,5 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06018C1103
EAN / GTIN 4059952546698
Číslo výrobce 06018C1103
L-číslo L00590 1595
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Úhlová bruska GWS 20-230 P
  • Úhlová bruska GWS 20-230 P Professional kombinuje kompaktní a lehkou konstrukci se spínačem PROtection pro zvýšenou ochranu uživatele při práci
  • Jeho nový motor o příkonu 2 000 W zajišťuje vysoký úběr materiálu a usnadňuje dosažení silných výsledků
  • Díky nižšímu celkovému zahřívání motorového systému a lepšímu kontaktu mezi motorem a uhlíkovými kartáči nabízí GWS 20-230 P výrazně delší životnost
  • Po uvolnění spínače PROtection se úhlová bruska automaticky vypne, což zvyšuje ochranu uživatele
  • Tato úhlová bruska je ideální pro širokou škálu řezných prací na kov i kámen
  • Je kompatibilní s odsávací kapotou Bosch GDE 230 FC-S
  • Součástí dodávky je: Kryt krytu , přídavná rukojeť , klíč se dvěma otvory , montážní příruba , upínací matice

Charakteristika:

  • Hmotnost: 5,5 kg
  • Pryžový brusný kotouč, Ø: 230 mm
  • Otáčky naprázdno: 6500 min-1
  • Jmenovitý příkon: 2000 W
  • Rozměr kotouče: 230 mm
  • Hodnota emisí vibrací ah [broušení povrchu (hrubování)]: 5,5 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [broušení s brusným listem]: 2. 5 m/s²
  • Napětí, elektrické: 230 V
  • Kupinový kartáč, Ø: 100 mm
  • Nejistota K [broušení povrchu (hrubování)]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [broušení s brusným listem]: 1,5 m/s²
  • Rozměry nástroje (šířka): 240 mm
  • Rozměry nástroje (výška): 140 mm
  • Rozměry nástroje (délka): 500 mm

Rozsah dodávky:

  • Chránič krytu
  • Přídavná rukojeť
  • Dvouotvorový klíč
  • Upevňovací příruba
  • Upínací matice
  • Karton