{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 1 800 W | |
| Klasa ochrony (elektrotechnika) | Klasa ochrony II | |
| Oznaczenie producenta | GWS 18-125 SL | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Klasa ochrony (elektrotechnika) | |
| Średnica tarczy szlifierskiej | 125 mm | |
| Średnica otworu ściernicy | 14 mm | |
| Maks. średnica tarczy | 125 mm | |
| Min. prędkość obrotowa | 2 800 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 12 000 min-1 | |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 12 000 min-1 | |
| Wibracje wg EN maks. | 10 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | szlifierka kątowa | |
| Długość całkowita | 382 mm | |
| Szerokość łącznie | 102 mm | |
| Wysokość całkowita | 102 mm | |
| Masa całkowita | 2,5 kg |
| Numer artykułu | 06017A3200 | |
| EAN / GTIN | 3165140923903 | |
| Numer producenta | 06017A3200 | |
| Numer L | L00590 1124 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |