Polizor unghiular GWS 18-125 SL 240 V

Cod articol.: 06017A3200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Putere absorbită 1.800 W
Denumirea producătorului GWS 18-125 SL
Clasa de protecție (electrotehnică) Clasa de protecție 2
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Tip de protecție / clasa de protecție Clasa de protecție (electrotehnică)
Diametru disc de șlefuire 125 mm
Diametru orificiu disc de șlefuire 14 mm
Diametru disc max. 125 mm
Turație min. 2.800 min-1
Turaţie max. 12.000 min-1
Turaţie de mers în gol 12.000 min-1
Vibraţie conform EN max. 10 m/s2
Tip produs polizor unghiular
Lungimea totală 382 mm
Lăţime totală 102 mm
Înălţimea totală 102 mm
Greutate totală 2,5 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 06017A3200
EAN / GTIN 3165140923903
Număr producător 06017A3200
L-Număr L00590 1124
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Polizor unghiular GWS 18-125 SL, compact, cu fir polizor unghiular GWS 18-125 SL profesional cu preselectare de viteză în clasa de 1.800 watt oferă o performanță de măcinare puternică și un design ergonomic
  • Motorul său puternic de 1.800 wați cu constant electronic asigură cele mai eficiente rezultate de lucru
  • Mânerul principal lung și îngust oferă confort maxim pentru utilizarea permanentă și pentru lucrul deasupra capului
  • În plus, controlul reculului și un mâner suplimentar cu controlul vibrațiilor asigură o protecție sporită a utilizatorului
  • Acest sculă electronică este proiectat pentru slefuire metal
  • Dispozitivul este compatibil cu sistemele de extracție a prafului GDE 125 ea-T Professional și GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • GWS 18-125 SL Professional are, de asemenea, caracteristici cum ar fi protecția la suprasarcină, protecția la repornire, pornirea ușoară și controlul vibrațiilor

Caracteristică:

  • Greutate: 2,5 kg
  • Disc de rectificat din cauciuc, Ø: 125 mm
  • Viteza fără sarcină: 2800 - 12000 min-1
  • Putere nominală de intrare: 1800 W
  • Comutator: Comutator cu blocare
  • Disc Ø: 125 mm
  • Filet de prindere: M14
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [rectificare de suprafață (degroșare)]: 10. 0 m/s²
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [șlefuire cu foaie abrazivă]: 4,0 m/s²
  • Dimensiune cupă, Ø: 75 mm
  • Incertitudine K [șlefuire de suprafață (degroșare)]: 1,5 m/s²
  • Incertitudine K [șlefuire cu foaie abrazivă]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (lățime): 382 mm
  • Dimensiune (înălțime): 102 mm
  • Dimensiune (lungime): 102 mm

Livrare:

  • Flanșă de prindere
  • Pusă de prindere
  • Coperiș de protecție
  • Lesă cu două găuri
  • Mâner suplimentar Control vibrații