Palm Router GLF 55-6

Nr art.: 06016A0000
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
zasilanie energią Mains-powered
Rodzaj produktu Milling machine

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06016A0000
EAN / GTIN 4053423249057
Numer producenta 06016A0000
Numer L L00590 2194
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Fast and quality trimming is in your hand!
  • Routing quality always under control
  • Fast trimming
  • Operation comfort

Cecha szcz.:

  • Idle speed, up to: 33000 min-1
  • Idle speed: 33000 min-1
  • Tool dimensions (width): 90 mm
  • Tool dimensions (length): 90 mm
  • Tool dimensions (height): 188 mm
  • Weight: 1.4 kg
  • Vibration emission value ah [edge milling]: 3.0 m/s²
  • Uncertainty K [edge milling]: 1.5 m/s²
  • Rated input power: 550 W
  • Compatible collet Ø: 6 mm

W dostawie:

  • Palm Router GLF 55-6
  • Fixed base (1 619 PB2 369)
  • Parallel guide (2 608 000 331)
  • Flush trim roller guide (2 608 000 332)
  • Dust extraction adapter (2 608 000 804)
  • Collet 6 mm (1 619 PB3 058)
  • Template guide (2 609 110 223)
  • 10 mm spanner (2 609 110 254)
  • 17 mm spanner (1 619 PB2 377)