{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | GLF 55-6 | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Fasenfräse / Kantenfräse | ja | |
| Produktart | Fräse | |
| Nennleistung | 550 W | |
| Leerlaufdrehzahl max. | 33.000 min-1 | |
| Länge | 90 mm | |
| Breite | 90 mm | |
| Höhe | 188 mm | |
| Gewicht | 1,4 kg | |
| Vibration nach EN max. | 3 m/s2 | |
| Messunsicherheit Vibration K | 1,5 m/s2 |
| Artikelnummer | 06016A0000 | |
| EAN / GTIN | 4053423249057 | |
| Herstellernummer | 06016A0000 | |
| L-Nummer | L00590 2194 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |