{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | GLF 55-6 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Fresa de achaflanado / fresa de cantos | sí | |
| Tipo de producto | Fresa | |
| Potencia nominal | 550 W | |
| Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga máx. | 33.000 min-1 | |
| Longitud | 90 mm | |
| Anchura | 90 mm | |
| Altura | 188 mm | |
| Peso | 1,4 kg | |
| Vibraciones máximas según EN | 3 m/s2 | |
| Incertidumbre de medición vibración K | 1,5 m/s2 |
| Número de artículo | 06016A0000 | |
| EAN / GTIN | 4053423249057 | |
| Número del fabricante | 06016A0000 | |
| Número L | L00590 2194 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |