Piła tarczowa ręczna GKS 190, w kartonie

Nr art.: 0601623000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pobór mocy 1 400 W
Napięcie sieciowe 230 V
Oznaczenie producenta GKS 190; GKS 190 Professional
Opakowanie karton
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica brzeszczotu piły 190 mm
Średnica otworu brzeszczotu piły 30 mm
Do materiału drewno
Kąt ostrza 45 stopni; 90 stopni
Maks. głębokość cięcia, 90 70 mm
Maks. głębokość cięcia, 45 50 mm
Właściwości Układ łagodnego rozruchu
Maks. prędkość obrotowa na biegu jałowym 5 500
Rodzaj produktu Ręczna piła tarczowa
masa całkowita 4,2 kg
Wibracje wg EN maks. 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601623000
EAN / GTIN 3165140469678
Numer producenta 0601623000
Numer L L00620 77
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Piła tarczowa ręczna GKS 190
  • Model GKS 190 Professional bez trudu radzi sobie z cięciami o grubości do 70 mm
  • Piła tarczowa jest wyposażona w mocny silnik o mocy 1 400 W, który zapewnia wystarczającą moc nawet do cięcia twardego drewna
  • Dzięki kompaktowej konstrukcji są łatwe w użyciu
  • Dzięki solidnej konstrukcji urządzenie to nadaje się szczególnie do trudnych zastosowań
  • Ta piła tarczowa zapewnia szybkie cięcie różnych gatunków drewna oraz materiałów drewnopochodnych, takich jak płyty OSB, sklejka czy MDF, a także łaty dachowe
  • Model GKS 190 Professional jest dodatkowo wyposażony w dmuchawę, króciec odsysający, funkcję łagodnego rozruchu, blokadę wrzeciona oraz tłoczoną stalową podstawę

Cecha szcz.:

  • Masa: 4,2 kg
  • Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 5500 min-1
  • Maks. Wydajność cięcia w drewnie (45°): 50 mm
  • Maks. Wydajność cięcia w drewnie (90°): 70 mm
  • Moc znamionowa wejściowa: 1400 W
  • Ø otworu w brzeszczocie: 30 mm
  • Średnica brzeszczotu: 190 mm
  • Wartość emisji drgań Ah [piły do drewna]: 2,5 m/s²
  • Napięcie elektryczne: 230V
  • Niepewność K [piły do drewna]: 1,5 m/s²

    W dostawie:

    • 1 x piła tarczowa, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16
    • Karton
    • Klucz sześciokątny 5 mm
    • Ograniczniki równoległe
    • Adapter odsysający