Fierăstrău circular manual GKS 190, în cutie

Cod articol.: 0601623000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Putere absorbită 1.400 W
Tensiune de reţea 230 V
Denumirea producătorului GKS 190; GKS 190 Professional
Ambalaj Cutie de carton
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Diametrul pânzei de ferăstrău 190 mm
Diametrul alezajului pânzei de ferăstrău 30 mm
Recomandat pentru material lemn
Unghi de tăiere 45 grad; 90 grad
Adâncime de tăiere max., 90 70 mm
Adâncime de tăiere max., 45 50 mm
Caracteristici Pornire lină
Turație de ralanti max. 5.500
Tip produs Ferăstrău circular manual
Greutate totală 4,2 kg
Vibraţie conform EN max. 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 0601623000
EAN / GTIN 3165140469678
Număr producător 0601623000
L-Număr L00620 77
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • Fierăstrău circular manual GKS 190, taie până la 70 mm, GKS 190 Professional Masters fără efort
  • Fierăstrăul circular este echipat cu un motor puternic de 1.400 W, care oferă chiar suficientă putere pentru tăierea lemnului de esență tare
  • Designul său compact îl face ușor de utilizat
  • Datorită designului său robust, este deosebit de potrivit pentru aplicații dificile
  • Acest Fierăstrău circular oferă progrese rapide în diferite tipuri de lemn și materiale din lemn, cum ar fi OSB, placaj sau MDF, precum și șipci de acoperiș
  • GKS 190 Professional este echipat suplimentar cu suflantă, duză de aspirare, pornire moale, blocare ax și o placă de bază din oțel ștampilată

Caracteristică:

  • Greutate: 4,2 kg
  • Viteza de rotație: 5500 min-1
  • Capacitatea maximă de tăiere în lemn (45°): 50 mm
  • Capacitate de tăiere în lemn (45°): 50 mm
  • Capacitatea maximă de tăiere în lemn (90°): 70 mm
  • Putere nominală de intrare: 1400 W
  • Amplasament al pânzei de ferăstrău Ø: 30 mm
  • Pânza de ferăstrău Ø: 190 mm
  • Valoare de emisie a vibrațiilor ah [tăiere lemn]: 2,5 m/s²
  • Tensiune, electrică: 230 V
  • Incertitudine K [tăiere lemn]: 1,5 m/s²

Livrare:

  • 1 x Pânza de ferăstrău circular, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16
  • Carton
  • Lesă hexagonală interioară SW 5
  • Ghid paralel
  • Adaptor de aspirație
  • Adaptor de aspirație