System Accessories TE 600

Nr art.: 060160A800
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria TE 600
Oznaczenie producenta Systemzubehör TE 600; Taucheinheit TE 600
Opakowanie luzem
Rodzaj produktu Frezy
Szerokość 270 mm
Wysokość 210 mm
Masa 1,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 060160A800
EAN / GTIN 3165140754866
Numer producenta 060160A800
Numer L L00590 964
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • System Accessories TE 600
  • TE 600
  • the compact plunge unit for the GKF 600 Professional
  • The TE 600 transforms the GKF 600 into a small compact plunge-cutting router

Cecha szcz.:

  • Weight: 1.5 kg
  • Tool dimensions (width): 270 mm
  • Tool dimensions (height): 210 mm