Unidad de buceo TE 600, accesorios del sistema

Número de artículo: 060160A800
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie TE 600
Denominación del fabricante Systemzubehör TE 600; Taucheinheit TE 600
Embalaje sueltos
Tipo de producto Fresa
Anchura 270 mm
Altura 210 mm
Peso 1,5 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 060160A800
EAN / GTIN 3165140754866
Número del fabricante 060160A800
Número L L00590 964
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Accesorios del sistema TE 600
  • TE 600, la unidad de inmersión compacta para el GKF 600 Professional, el TE 600 convierte el GKF 600 en una laminadora de inmersión pequeña y compacta

Característica:

  • Peso: 1,5 kg
  • Dimensiones de la herramienta (ancho): 270 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 210 mm