Akumulatorowa piła szablasta GST 18V-125 S, L-BOXX 136

Nr art.: 06015B2000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 06015B2000
EAN / GTIN 4059952589077
Numer producenta 06015B2000
Numer L L00590 1796
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Solidna konstrukcja i mocny silnik bezszczotkowy modelu GST 18V-125 S Professional (z uchwytem prętowym) zapewniają doskonały czas pracy oraz dłuższą żywotność narzędzia.
  • Ta akumulatorowa piła szablasta, charakteryzująca się optymalnym stosunkiem ceny do jakości w swoim segmencie, stanowi niezawodne rozwiązanie dla wszystkich zastosowań.
  • Model GST 18V-125 S Professional stanowi proste rozwiązanie, które skupia się na kluczowych funkcjach, takich jak uchwyt brzeszczotu SDS, oświetlenie LED, 4-stopniowy skok wahadłowy, funkcja przedmuchiwania pyłu oraz wybór prędkości obrotowej.
  • Ta akumulatorowa piła szablowa idealnie nadaje się do cięć wzdłużnych i poprzecznych w drewnie litym, płytach wiórowych i materiałach kompozytowych na bazie drewna, a także w grubszych lub twardszych materiałach.
  • Za pomocą adaptera można ją stosować z szynami prowadzącymi.
  • Narzędzie jest kompatybilne z zewnętrznym systemem odsysania pyłu oraz wszystkimi akumulatorami i ładowarkami Bosch Professional 18 V (system Professional 18 V).
  • Kompatybilna również z akumulatorami AMPShare, platformy akumulatorowej obejmującej wiele marek.
  • Podstawę modelu GST 18V-125 S Professional można ustawić pod kątem do 45° w celu wykonywania cięć ukośnych.
  • Narzędzie jest dostarczane wraz z zdejmowaną plastikową osłoną, która chroni wrażliwe elementy obrabiane

Cecha szcz.:

  • kąt pochylenia: -45–45°
  • Kąt nachylenia, do: 45°
  • Kąt nachylenia, od: -45°
  • Pojemność: 23,827 dm3
  • Masa brutto: 4,06 kg
  • Waga bez akumulatora: 1,9 kg
  • Masa netto: 1,9 kg
  • Wartość emisji drgań Ah [cięcie drewna]: 7,0 m/s²
  • Wartość emisji drgań Ah [cięcie blachy]: 7,0 m/s²
  • Niepewność K [Cięcie drewna]: 1,5 m/s²
  • Niepewność K [cięcie blachy]: 1,5 m/s²
  • Liczba obrotów na biegu jałowym: 500–3500 min-1
  • Liczba obrotów na biegu jałowym, do: 3500 min-1
  • Liczba obrotów na biegu jałowym, od: 500 min-1
  • wymiar szerokości: 442 mm
  • Wymiar – wysokość: 151 mm
  • wymiar długości: 357 mm
  • wielkość skoku: 26 mm
  • Głębokość skrawania w aluminium: 20 mm
  • Głębokość skrawania w drewnie: 125 mm
  • Głębokość skrawania w stali niestopowej: 10 mm
  • Napięcie akumulatorów: 18,0V
  • BITURBO: Nie
  • Uchwyt narzędziowy: Chwyt typu T

W dostawie:

  • L-BOXX 136
  • 1/1-L-BOXX insert for device and charger
  • 1 x T 144 D jigsaw blade, Speed for Wood
  • Dust extraction set
  • Chip breakage protection