Ledningsfri stiksav GST 18 V-125 s, L-BOXX 136

Art.-nr.: 06015B2000
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 06015B2000
EAN/GTIN 4059952589077
Producentnummer 06015B2000
L-nummer L00590 1796
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det robuste design og den kraftige børsteløse motor i GST 18V-125 S Professional (med stanghåndtag) sikrer fremragende driftstid og længere levetid for værktøjet.
  • Den batteridrevne stiksav med et optimalt forhold mellem pris og ydelse i sit segment er en pålidelig problemløser til alle opgaver.
  • GST 18V-125 S Professional er en enkel løsning med fokus på vigtige kernefunktioner som SDS-savklingeholder, LED, 4-trins pendulslag, støvblæserfunktion og forvalg af hastighed.
  • Den batteridrevne stiksav er ideel til rund- og tværsnit i massivt træ, spånplader og trækompositter samt i tykkere eller hårdere materialer.
  • Med en adapter kan den bruges med styreskinner.
  • Værktøjet er kompatibelt med ekstern støvudsugning og alle Bosch Professional 18V-batterier og -opladere (Professional 18V System).
  • Også kompatibel med AMPShare, batterialliancen på tværs af mærker.
  • Fodpladen på GST 18V-125 S Professional kan justeres op til en vinkel på 45° til skrå snit.
  • Værktøjet leveres med en aftagelig plastdækselhætte til beskyttelse af sarte emner

Egenskab:

  • Hældningsvinkel: -45 - 45 grader
  • Hældningsvinkel, op til: 45 °
  • Hældningsvinkel, fra: -45 °
  • Volumen: 23,827 dm3
  • Bruttovægt: 4,06 kg
  • Vægt ekskl Batteripakke: 1,9 kg
  • Nettovægt: 1,9 kg
  • Vibrationsemissionsværdi ah [savetræ]: 7,0 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [savning af plader]: 7,0 m/s²
  • Usikkerhed K [savning af træ]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [savning af plader]: 1,5 m/s²
  • Antal slag i tomgang: 500 - 3500 min-1
  • Antal slag i tomgang, op til: 3500 min-1
  • Antal slag i tomgang, fra: 500 min-1
  • Målsætningsbredde: 442 mm
  • Højdemål: 151 mm
  • Målsætningslængde: 357 mm
  • Løftehøjde: 26 mm
  • Skæredybde i aluminium: 20 mm
  • Skæredybde i træ: 125 mm
  • Skæredybde i stål ulegeret: 10 mm
  • Batterispænding: 18,0 V
  • BITURBO: Nej
  • Værktøjsholder: T-aksel

Leveringsomfang:

  • L-BOXX 136
  • 1/1-L-BOXX-indsats til enhed og lader
  • 1 x stiksavsklinge T 144 D, Speed for Wood
  • Sugesæt
  • Beskyttelse mod spånsprængning