Jigsaw GST 90 BE

Nr art.: 060158F000
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
Długość przewodu 2,5 m
Pobór mocy 650 W
Napięcie znamionowe 230 V
Oznaczenie producenta GST 90 BE
Opakowanie Plastikowa obudowa
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Min. liczba skoków 500 min-1
Maks. liczba skoków 3,1 min-1
Konstrukcja Kształt kabłąkowy
Skok wahadłowy 4-krotny
Do materiału drewno; aluminium; stal
Maks. głębokość cięcia, stal 90 mm; 20 mm; 10 mm; 90 mm; 20 mm; 10 mm; 90 mm; 20 mm; 10 mm
Kąt ostrza 90 stopni
Maks. głębokość cięcia, 90 90 mm
Właściwości Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi
Do wytaczania precyzyjnego, Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi SDS
Rodzaj produktu Wyrzynarka
Długość całkowita 332 mm
Szerokość łącznie 80 mm
Wysokość całkowita 212 mm
Masa całkowita 2,6 kg
Wibracje wg EN maks. 8,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 060158F000
EAN / GTIN 3165140602839
Numer producenta 060158F000
Numer L L00590 1416
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Jigsaw GST 90 BE, The GST 90 BE Professional corded jigsaw offers reliable entry-level performance.
  • Its bow handle with variable speed trigger enables steady day-to-day work
  • Changing saw blades is made easy by the jigsaw’s tool-free Bosch SDS-system
  • Additionally, its reliable 650 W motor produces fast work results
  • This tool is intended for curved cutting in solid wood, chipboards, and wood composites
  • It is compatible with the Bosch Click & Clean System as well as with other Bosch vacuum cleaners
  • The GST 90 BE Professional can also make beveled cuts and features a blower, orbital action, and speed selection

Cecha szcz.:

  • Weight: 2.6 kg
  • Stroke rate at idle: 500 - 3100 min-1
  • Cable length: 2.5 m
  • Nominal input power: 650 W
  • Depth of cut in aluminium: 20 mm
  • Depth of cut in wood: 90 mm
  • Depth of cut in steel: 10 mm
  • Vibration emission value ah [sawing wood]: 8. 5 m/s²
  • Vibration emission value ah [sawing of sheet metal]: 6.5 m/s²
  • Voltage, electrical: 230 V
  • Cutting depth in mild steel: 10 mm
  • Uncertainty K [sawing of wood]: 1.5 m/s²
  • Uncertainty K [sawing of sheet metal]: 1.5 m/s²
  • Tool dimensions (width): 80 mm
  • Tool dimensions (height): 212 mm
  • Tool dimensions (length): 332 mm

W dostawie:

  • Suction set
  • Tool box
  • Inside hex key SW 5
  • Chip tear guard
  • 1 x Jigsaw blade T 144 D, Speed for Wood (available separately as 3-pack: 2 608 630 560)