• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set per seghetto alternativo GST 90 BE

Codice art.: 060158F000
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Sega

Identificazione e classificazione

Codice articolo 060158F000
EAN / GTIN 3165140602839
Codice del produttore 060158F000
Numero-L L00590 1416
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • seghetto alternativo GST 90 BE, il sistema cablato PROFESSIONALE seghetto alternativo GST 90 BE offre prestazioni entry-level affidabili
  • Impugnatura per interruttore a gas per prestazioni costanti nel lavoro quotidiano
  • Il sistema SDS Bosch senza utensili di seghetto alternativo semplifica la sostituzione della lama
  • Inoltre, l'affidabile motore da 650 W garantisce risultati di lavoro rapidi
  • Questo elettroutensile è adatto per tagli curvilinei in legno massello, truciolare e compositi in legno
  • L'apparecchio è compatibile con il sistema Click & Clean Bosch e con altri aspirapolvere Bosch
  • Il GST 90 BE Professional è adatto anche per tagli ad angolo ed è dotato di soffiante, corsa a pendolo e selezione della velocità

Proprietà:

  • Peso: 2,6 kg
  • Corsa a vuoto: 500 - 3100 min-1
  • Lunghezza cavo: 2,5 m
  • Potenza nominale in ingresso: 650 W
  • Profondità di taglio nell'alluminio: 20 mm
  • Profondità di taglio nel legno: 90 mm
  • Profondità di taglio nell'acciaio: 10 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [segare il legno]: 8. 5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [segatura di lamiere]: 6,5 m/s²
  • Tensione elettrica: 230 V
  • Profondità di taglio nell'acciaio dolce: 10 mm
  • Incertezza K [segatura di legno]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [segatura di lamiere]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni utensili (larghezza): 80 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 212 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 332 mm

Fornitura:

  • Set di aspirazione
  • Cassetta degli attrezzi
  • Chiave esagonale interna SW 5
  • Protezione antischegge
  • 1 x Lama per seghetto alternativo T 144 D, Speed for Wood (disponibile separatamente come confezione da 3: 2 608 630 560)

Download & documenti

Prodotti correlati