{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 800 W | |
| Napięcie znamionowe | 230 V | |
| Seria | GST 160 BCE | |
| Oznaczenie producenta | GST 160 BCE Professional | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Wielkość skoku | 26 mm | |
| Min. liczba skoków | 800 min-1 | |
| Maks. liczba skoków | 3 min-1 | |
| Konstrukcja | Kształt kabłąkowy | |
| Skok wahadłowy | 4-krotny | |
| Do materiału | aluminium; drewno; stal | |
| Maks. głębokość cięcia, stal | 10 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, drewno | 160 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, aluminium | 20 mm | |
| Właściwości | Kompatybilność z szynami prowadzącymi; Z odsysaniem; z oświetleniem LED; Bezstopniowa regulacja liczby skoków; Regulacja skosu; Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi | |
| Do wytaczania precyzyjnego, Wymiana narzędzi bez użycia narzędzi | SDS | |
| Rodzaj produktu | Wyrzynarka | |
| Długość całkowita | 277 mm | |
| Szerokość łącznie | 76 mm | |
| Wysokość całkowita | 215 mm | |
| Masa całkowita | 2,3 kg | |
| Wibracje wg EN maks. | 6,5 |
| Numer artykułu | 0601518000 | |
| EAN / GTIN | 3165140746274 | |
| Numer producenta | 0601518000 | |
| Numer L | L00590 168 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |