Decoupeerzaag GST 160 BCE set

Artikelnummer: 0601518000
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0601518000
EAN/GTIN 3165140746274
Nummer fabrikant 0601518000
L-nummer L00590 168

Omschrijving

Omschrijving:

  • Decoupeerzaag GST 160 BCE
  • De professionele decoupeerzaag GST 160 BCE met snoer biedt precisie voor high-end toepassingen
  • Optimale geleiding van het gereedschap wordt bereikt dankzij een beugelgreep met een smal greepoppervlak en variabele snelheidsregeling, evenals een compact, lichtgewicht ontwerp
  • Dankzij de gepatenteerde dubbele rolbladgeleiding van de decoupeerzaag wordt verbuigen van de zaagbladen grotendeels voorkomen, die zorgt voor een uitstekende zaagprecisie
  • De betrouwbare 800-watt motor met constante snelheid maakt het mogelijk om zelfs in de hardste materialen te zagen
  • Dit gereedschap is geschikt voor gebogen sneden in massief hout, spaanplaat en houtcomposieten
  • Het is compatibel met het Bosch Click & Clean stofzuigsysteem en met andere Bosch stofzuigers, alsook met geleiderails via een adapter
  • De GST 160 BCE Professional kan ook schuin zagen en is voorzien van een ventilator, LED-licht, pendelslag, Precision Control, voorselectie van de snelheid en gereedschapsloze SDS zaagbladwissel

Kenmerk:

  • Gewicht: 2,3 kg
  • Slagsnelheid bij stationair toerental: 800 - 3000 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 800 W
  • Zaag, slaglengte: 26 mm
  • Zaagdiepte in aluminium: 20 mm
  • Zaagdiepte in hout: 160 mm
  • Zaagdiepte in staal: 10 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [zagen van hout]: 6. 5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [zagen van plaatmateriaal]: 3,5 m/s²
  • Spanning, elektrisch: 230 V
  • Zaagdiepte in zacht staal: 10 mm
  • Onzekerheid K [zagen van hout]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [zagen van plaatmateriaal]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (breedte): 76 mm
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 215 mm
  • Gereedschapsafmetingen (lengte): 277 mm

Levering:

  • Afzuigadapter
  • L-BOXX 136
  • Chip tear guard
  • 1 x Decoupeerzaagblad T 144 DP, Precision for Wood (afzonderlijk verkrijgbaar als 3-pack: 2 608 633 A31)
  • 1 x Decoupeerzaagblad T 244 D, Speed for Wood (afzonderlijk verkrijgbaar als 3-pack: 2 608 630 879)
  • 1 x decoupeerzaagblad T 308 BP, Precision for Wood (afzonderlijk verkrijgbaar als 3-pak: 2 608 667 399)
  • 1/1 L-BOXX-inzetstuk voor gereedschap