Cordless Wood Nailer GNH 18V-50 M

Nr art.: 0601482401
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie akumulatorów 18 V
Seria GNH 18V-50 M Professional
Oznaczenie producenta Akku-Holznagler GNH 18V-50 M
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Masa 3 kg
Pojemność magazynka 100 szt.
Min. długość gwoździ 16 mm
Maks. długość gwoździ 54 mm
Średnica gwoździ 1,2 mm
Tryby Spust kontaktowy; Spust sekwencyjny
Rodzaj produktu Gwoździarki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601482401
EAN / GTIN 4053423253009
Numer producenta 0601482401
Numer L L00590 2297
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Cordless Wood Nailer GNH 18V-50 M, As a professional tradesperson, you want to drive your nails efficiently and without too much strain on your hand and arm
  • We designed the powerful, brushless GNH 18V-50 M Professional with very low recoil, so it is gentle on your wrist
  • We also made sure that you can switch on and operate the tool with just one hand
  • With this tool, you get the full power of a pneumatic nail gun while being free of compressors, gas cartridges, or cords
  • Ideal for attaching window and door casings, attaching decorative mouldings or trims, fixing of glazing beads, attaching skirting boards, for furniture building and cabinet assembly, and for installing tongue-and-groove ceiling and floor panels (secret nailing)
  • Compatible with the Bosch Professional 18V System and with the multi-brand battery alliance AMPShare
  • Comes with one-handed power switch, HMI with service alert, single- and contact-activation mode, easy-to-use stepless depth adjustment, dry fire lockout, double LED, wide view contact tip, toolless jam clearing
  • Use the following nails: 16-54 mm, 18 ga (1.2 mm), and 0° collation angle
  • L-BOXX 238

Cecha szcz.:

  • Width dimension: 360 mm
  • Height dimension: 254 mm
  • Dimension length: 444 mm
  • Gross weight: 6,114 kg
  • Net weight: 3 kg
  • Volume: 40,599 dm3