Clavadora de madera sin cable GNH 18V-50 M, L-BOXX 238

Número de artículo: 0601482401
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tensión de batería 18 V
Serie GNH 18V-50 M Professional
Denominación del fabricante Akku-Holznagler GNH 18V-50 M
Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Peso 3 kg
Capacidad del cargador 100 ud.
Longitud de clavo mín. 16 mm
Longitud de clavo máx. 54 mm
Diámetro de clavo 1,2 mm
Modos Disparo individual; Disparo por contacto
Tipo de producto Nagler

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601482401
EAN / GTIN 4053423253009
Número del fabricante 0601482401
Número L L00590 2297
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Clavadora de madera con acumulador GNH 18V-50 M, Como artesano profesional, desea clavar clavos de manera eficiente y sin demasiado esfuerzo en la mano y el brazo
  • Hemos desarrollado la potente GNH 18V-50 M Profesional sin escobillas con un contragolpe muy bajo, que es fácil para su muñeca
  • También nos hemos asegurado de que pueda encender y manejar la herramienta con una sola mano
  • Esta herramienta ofrece toda la potencia de una clavadora de aire, pero sin compresor, cartucho de gas o cable
  • Ideal para instalar marcos de puertas y ventanas, molduras y cenefas, junquillos, rodapiés, para la construcción de muebles y el montaje de armarios, así como para el montaje de paneles de techo y suelo con juntas machihembradas (clavado oculto)
  • Compatible con el sistema Bosch Professional de 18 V y con la alianza de baterías AMPShare entre marcas
  • Con interruptor de encendido/apagado con una sola mano, HMI con aviso de servicio, disparo individual y en serie, ajuste de profundidad sin escalonamientos de fácil manejo, bloqueo de disparo en seco, doble LED, gran superficie de visión en la punta de contacto, eliminación de polvo de clavos sin herramientas
  • Adecuada para los siguientes clavos: 16-54 mm, calibre 18 (1,2 mm) y ángulo del cargador de 0°
  • L-BOXX 238

Característica:

  • Dimensión de anchura: 360 mm
  • Dimensión altura: 254 mm
  • Dimensión longitud: 444 mm
  • Peso bruto: 6,114 kg
  • Peso neto: 3 kg
  • Volumen: 40,599 dm3