Angle Grinder GWS 880

Nr art.: 060139600A
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Pobór mocy 880 W
Seria GWS 880
Oznaczenie producenta GWS 880 Professional
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Średnica tarczy szlifierskiej 125 mm
Maks. średnica tarczy 125 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 11 000 min-1
Gwint przyłączający M14
Cechy szczególne Ergonomiczny uchwyt; Mały obwód uchwytu; blokada przed ponownym uruchomieniem
Wibracje wg EN maks. 7,5 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka kątowa
Długość całkowita 280 mm
Szerokość łącznie 73 mm
Wysokość całkowita 100 mm
Masa całkowita 1,9 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 060139600A
EAN / GTIN 3165140901062
Numer producenta 060139600A
Numer L L00590 1106
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Angle Grinder GWS 880, The GWS 880 Professional corded small angle grinder delivers superior tool control while reaching new power levels in the 880 W category.
  • Its powerful 880 W motor facilitates fast work progress
  • This small angle grinder offers optimal tool control due to its small grip size and ergonomic design
  • Furthermore, its restart protection feature prevents uncontrolled starts for increased control and higher user safety
  • This tool is intended for cutting and grinding metal, tiles, and bricks
  • The GWS 880 Professional also features a protection guard

Cecha szcz.:

  • Weight: 1. 9 kg
  • Rubber grinding disc, Ø: 125 mm
  • Main handle: Rod handle
  • No-load speed: 11000 min-1
  • Nominal input power: 880 W
  • Switch: Locking switch
  • Disc Ø: 125 mm
  • Sanding spindle thread: M14
  • Vibration emission value ah [Surface grinding (roughing)]: 7. 5 m/s²
  • Vibration emission value ah [grinding with abrasive sheet]: 7.5 m/s²
  • Voltage range: 220 - 240 V
  • Uncertainty K [surface grinding (roughing)]: 1.5 m/s²
  • Uncertainty K [grinding with abrasive sheet]: 1.5 m/s²
  • Tool dimensions (width): 73 mm
  • Tool dimensions (height): 100 mm
  • Tool dimensions (length): 280 mm

W dostawie:

  • Recording flange
  • Protective cover
  • Tensioning nut
  • Additional handle
  • Two-hole spanner
  • Carton