Meuleuse d'angle GWS 880 BOSCH

Réf.: 060139600A
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 060139600A
EAN / GTIN 3165140901062
Réf. fabricant 060139600A
Article hors catalogue L00590 1106

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle GWS 880, le petit Meuleuse d'angle GWS 880 Professionnel filaire fournit un guidage d'outil exceptionnel avec des performances améliorées dans la classe 880 watts
  • Son puissant moteur de 880 watts assure une progression rapide du travail
  • Ce petit Meuleuse d'angle offre un guidage optimal des outils grâce à sa petite circonférence de prise et à sa conception ergonomique
  • En outre, sa protection contre le redémarrage empêche un démarrage non contrôlé, pour un meilleur contrôle et une protection accrue de l'utilisateur
  • Ce outil électrique est conçu pour couper et meuler du métal, des carreaux et de la maçonnerie
  • Le GWS 880 Professional est également doté d'une capuche de protection

Caractéristique(s):

  • Poids : 1. 9 kg
  • Plateau de ponçage en caoutchouc, Ø : 125 mm
  • Poignée principale : poignée bâton
  • Vitesse de rotation à vide : 11000 min-1
  • Puissance nominale : 880 W
  • Commutateur : commutateur d'arrêt
  • Ø du disque : 125 mm
  • Filetage de la broche de ponçage : M14
  • Valeur d'émission vibratoire ah [ponçage de surface (ébauche)] : 7. 5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [meulage avec feuille abrasive] : 7.5 m/s²
  • Plage de tension : 220 - 240 V
  • Incertitude K [meulage de surface (ébauche)] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [meulage avec feuille abrasive] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 73 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 100 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 280 mm

Livraison:

  • Bride de réception
  • Capot de protection
  • Ecrou de serrage
  • Poignée supplémentaire
  • Clé à deux trous
  • Carton