Cordless Heat Gun GHG 18V-50

Nr art.: 06012A6500
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie akumulatorów 18 V
Czas pracy 0,35 h
Opakowanie karton
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Liczba poziomów pośrednich 2
Wersja element pojedynczy
Rodzaj produktu Dmuchawa gorącego powietrza
Min. temperatura powietrza 300 °C
Maks. temperatura powietrza 500 °C
Płynna regulacja temperatury nie
Płynna regulacja natężenie przepływu powietrza nie
Min. natężenie przepływu powietrza 175 l/min
Maks. natężenie przepływu powietrza 175 l/min
Szerokość 183 mm
Wysokość 209 mm
Długość 77 mm
Masa 590 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 06012A6500
EAN / GTIN 4059952586687
Numer producenta 06012A6500
Numer L L00590 1494
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Cordless Heat Gun GHG 18V-50, Work on the go – the GHG 18V-50 Professional is designed for flexible usage in any environment.
  • Equipped with a fast heat up to 300 °C within 6 seconds, this cordless heat gun loses no time in reaching the defined temperature
  • Thanks to its great portability and flexibility, the GHG 18V-50 is great for use in any working environment, even at large construction sites where no electricity is available
  • With two temperature levels of 300 °C and 500 °C and the LED light, the heat gun ensures easy operation at any time
  • The GHG 18V-50 Professional is suitable for numerous applications, including tube shrinking
  • It is compatible with all available nozzles of our corded heat guns, as well as with all Bosch Professional 18V batteries and chargers
  • To reach maximum power, use ProCORE18V ≥ 4.0 Ah
  • When using ProCORE18V 8.0 Ah battery at 300 °C, battery runtime amounts up to 21 minutes

Cecha szcz.:

  • Battery voltage: 18.0 V
  • Working temperature: 300 - 500 °C
  • Heating time up to 300 °C: 6 s
  • Display: no
  • Electronic thermal protection function: no
  • Weight excl. battery: 0. 59 kg
  • Cold setting, 50 °C: no
  • LED: yes
  • Airflow control: no
  • Airflow: 175 l/min
  • Stepless temperature control: no
  • Temperature settings: 2
  • Presets: no
  • Tool dimensions (width): 183 mm
  • Tool dimensions (height): 209 mm
  • Tool dimensions (length): 77 mm

W dostawie:

  • Carton
  • Reflector nozzle, 32 x 33 mm
  • Reductor nozzle, 9 mm