Ventilador de aire caliente de la batería GHG 18V-50

N.º do artigo: 06012A6500
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Alimentação de energia Funcionamiento con batería
Tensão da bateria 18 V
Tipo de produto Soplador aire caliente

Identificação e classificação

Número do artigo 06012A6500
EAN/GTIN 4059952586687
Número do fabricante 06012A6500
Número L L00590 1494
Fabricante/responsável Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrição

Descrição:

  • Ventilador de aire caliente con batería HHHU 18V-50, Work On the Go: El HHHU 18V-50 Professional está diseñado para un uso flexible en cualquier entorno
  • Equipado con un calentamiento rápido de hasta 300 °C en 6 segundos, este ventilador de aire caliente de la batería no pierde tiempo cuando se alcanza la temperatura deseada
  • Gracias a su excelente portabilidad y flexibilidad, el HHHU 18V-50 es ideal para cualquier entorno de trabajo, incluso para grandes obras sin alimentación eléctrica
  • Con sus dos ajustes de temperatura y luz LED, el sopladores de aire caliente es fácil de usar en cualquier momento
  • El HHHU 18V-50 Professional es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, incluidos los encogies de manguera
  • Es compatible con todas las boquillas disponibles para nuestras baterías y cargadores con cable sopladores de aire caliente y Bosch Professional 18V
  • Para una potencia máxima, utilice ProCORE18V ≥ 4,0 Ah
  • Cuando se utiliza la batería ProCORE18V 8,0Ah a 300 °C, la duración de la batería es de hasta 21 minutos

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Temperatura de trabajo: 300 - 500 °C
  • Tiempo de calentamiento hasta 300 °C: 6 s
  • Display: no
  • Función de protección térmica electrónica: no
  • Peso sin batería: 0. 59 kg
  • Ajuste frío, 50 °C: no
  • LED: sí
  • Control de flujo de aire: no
  • Corriente de aire: 175 l/min
  • Control de temperatura sin escalonamiento: no
  • Ajustes de temperatura: 2
  • Preajustes: no
  • Dimensiones de la herramienta (anchura): 183 mm
  • Dimensiones de la herramienta (altura): 209 mm
  • Dimensiones de la herramienta (longitud): 77 mm

Material fornecido:

  • Cartón
  • Boquilla reflectora, 32 x 33 mm
  • Boquilla reductora, 9 mm