{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 3,5 m | |
| Pobór mocy | 750 W | |
| Napięcie znamionowe | 230 V | |
| Seria | GET 75-150 Professional | |
| Oznaczenie producenta | Exzenterschleifer GET 75-150; GET 75-150 | |
| Opakowanie | Walizka systemowa (L-Boxx) | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Średnica tarczy szlifierskiej | 150 mm | |
| Min. prędkość obrotowa | 3 300 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 7 300 min-1 | |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 3 300 min-1 | |
| Okrąg oscylacji | 2,25 mm | |
| Skok | 4,5 mm | |
| Min. liczba drgań | 6 600 min-1 | |
| Maks. liczba drgań | 14 600 min-1 | |
| Schemat otworów | Z 6 otworami | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 85 dB | |
| Moc przekazywana | 750 W | |
| Wibracje wg EN maks. | 6,5 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | szlifierka mimośrodowa oscylacyjna | |
| Długość całkowita | 417 mm | |
| Szerokość łącznie | 243 mm | |
| Wysokość całkowita | 141 mm | |
| Masa całkowita | 2,6 kg |
| Numer artykułu | 0601257101 | |
| EAN / GTIN | 3165140835084 | |
| Numer producenta | 0601257101 | |
| Numer L | L00590 1133 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |