{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka kabelu | 3,5 m | |
| Příkon | 750 W | |
| Jmenovité napětí | 230 V | |
| Řada | GET 75-150 Professional | |
| Označení výrobce | Exzenterschleifer GET 75-150; GET 75-150 | |
| Obal | Systémový kufr (L-Boxx) | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Průměr brusného talíře | 150 mm | |
| Otáčky min. | 3 300 min-1 | |
| Otáčky max. | 7 300 min-1 | |
| Volnoběžné otáčky | 3 300 min-1 | |
| Oscilační zdvih | 2,25 mm | |
| Zdvih | 4,5 mm | |
| Počet kmitů min. | 6 600 min-1 | |
| Počet kmitů max. | 14 600 min-1 | |
| Šablona pro otvory | 6 otvorů | |
| Pracovní hluk | 85 dB | |
| Odevzdaný výkon | 750 W | |
| Vibrace podle EN max. | 6,5 m/s2 | |
| Druh produktu | excentrické brusky | |
| Celková délka | 417 mm | |
| Šířka celkem | 243 mm | |
| Výška celková | 141 mm | |
| Hmotnost celkem | 2,6 kg |
| Katalogové číslo | 0601257101 | |
| EAN / GTIN | 3165140835084 | |
| Číslo výrobce | 0601257101 | |
| L-číslo | L00590 1133 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |