{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 550 W | |
| Napięcie sieciowe | 230 V | |
| Seria | GET | |
| Oznaczenie producenta | GET 55-125; GET 55-125 Professional | |
| Opakowanie | karton | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Średnica tarczy szlifierskiej | 125 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 7 800 min-1 | |
| Min. prędkość obrotowa | 3 300 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 7 800 min-1 | |
| Prędkość obrotowa na biegu jałowym | 7 800 min-1 | |
| Okrąg oscylacji | 3,5 mm | |
| Skok | 1,75 mm | |
| Min. liczba drgań | 6 600 min-1 | |
| Maks. liczba drgań | 15 600 min-1 | |
| Schemat otworów | Z 8 otworami | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 85 dB | |
| Moc przekazywana | 550 W | |
| Cechy szczególne | Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej; Ergonomiczny uchwyt; Vibration-Control; Zmienna prędkość obrotowa | |
| Wibracje wg EN maks. | 6 m/s2 | |
| Rodzaj produktu | szlifierka mimośrodowa oscylacyjna | |
| Długość całkowita | 385 mm | |
| Szerokość łącznie | 229 mm | |
| Wysokość całkowita | 141 mm | |
| Masa całkowita | 2,4 kg |
| Numer artykułu | 0601257000 | |
| EAN / GTIN | 3165140835206 | |
| Numer producenta | 0601257000 | |
| Numer L | L00590 1201 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |