Mașină de șlefuit cu vibrații OBȚINE 55-125

Cod articol: 0601257000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Şlefuitor excentric

Identificare și clasificare

Cod articol 0601257000
EAN / GTIN 3165140835206
Număr producător 0601257000
L-Număr L00590 1201
Producător/responsabil Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Descriere:

  • GET 55-125 mașină de șlefuit excentrică
  • GET 55-125 Professional este mașina de tocat excentrică Bosch cu fir , cu control și manipulare remarcabile ale uneltelor
  • Echipat cu un suport ergonomic pentru mâini perfect format și un mâner cu o circumferință de prindere de numai 18 cm pentru un control optim al uneltei
  • Datorită plăcii sale de șlefuire cu mai multe orificii, care, de asemenea, crește semnificativ extracția prafului, toate foile de șlefuire pot fi utilizate fără probleme, indiferent de modelul orificiului
  • Acesta dispune de un motor de 550 wați extrem de puternic, cu rotație a discului în modul de acționare directă, pentru o rată de eliminare cu până la 27% mai mare
  • Acest polizor cu fir este destinat pentru măcinarea de bază, măcinarea intermediară, îndepărtarea vopselei, finisarea și lustruirea suprafețelor
  • Acesta poate fi utilizat în lemn, furnir, vopsea, materiale de umplutură, minerale și acrilice
  • Este compatibil cu sistemul de extragere a prafului Bosch Click & Clean
  • GET 55-125 are, de asemenea, o viteză constantă, mod de acționare directă, protecție la margine, o placă de măcinare scai de 125 mm pentru montarea lamei și preselectarea vitezei
  • Cutie; placă de măcinare ; 1 x disc de şlefuit M480, cel mai bun pentru lemn și vopsea, 120; inel de protecție pentru 125 mm; tub de suflare pentru 125 mm; mâner auxiliar incl

Caracteristică:

  • Excentricitate: 1,75 mm
  • Greutate: 2,4 kg
  • Viteza de rotație: 3300 - 7800 min-1
  • Putere nominală de intrare: 550 W
  • Accesoriu abraziv: scai de fixare
  • Viteza discului de șlefuire: 200 - 480 min-1
  • Disc de șlefuire Ø: 125 mm
  • Diametru de vibrație: 3,5 mm
  • Valoare de emisie de vibrații ah [șlefuire lemn masiv]: 6. 0 m/s²
  • Viteza de vibrare: 6600 - 15600 min-1
  • Tensiune electrică: 230 V
  • Instabilitate K [șlefuire lemn masiv]: 1,5 m/s²
  • Dimensiune (lățime): 229 mm
  • Dimensiune (înălțime): 141 mm
  • Dimensiune (lungime): 385 mm

Livrare:

  • Carton
  • Discul de șlefuire (125 mm)
  • 1 x Foaie de șlefuire M480, cea mai bună pentru lemn și vopsea, 120 (disponibilă separat ca pachet de 5: 2 608 621 146)
  • Inel de protecție pentru 125 mm
  • Mâner suplimentar cu șurub
  • Tubul de suflare pentru 125 mm
  • Ceaiă hexagonală internă