Drill Stand GCR 350

Nr art.: 0601190200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Bohrständer GCR 350 Professional
Opakowanie karton
Kolor Niebieskie; Srebrna
Ramiona poruszają się swobodnie zak
Ze stopą podstawy zak
Promień działania 580 mm
Maks. długość wysunięcia 95,5 cm
Material Metal
Wytwarzanie siły mocowania mechaniczne
Typ statywu Statyw kolumnowy
Rodzaj produktu Statyw kolumnowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601190200
EAN / GTIN 3165140799393
Numer producenta 0601190200
Numer L L00590 263
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Drill Stand GCR 350
  • Suitable for GDB 350 WE diamond drill
  • Diamond drill is quickly mounted
  • Robust construction for precise drilling
  • Easy adjustment of the work angle using the angle scale
  • Adapter for diamond drill GDB 350 WE

Cecha szcz.:

  • Working length, Z-axis: 550 mm
  • Fixing, type: screwed
  • Drilling stroke: 580 mm
  • Drill diameter: 350 mm
  • Weight: 12.6 kg
  • Pillar length: 955 mm

W dostawie:

  • Adapter for diamond drilling machine GDB 350 WE
  • Carton