support de perçage GCR 350 Professionnel

Réf.: 0601190200
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
Référence fabricant Bohrständer GCR 350 Professional
Emballage Carton
Couleur bleu; argent
Bras mobiles oui
Socle disponible oui
Rayon d’action 580 mm
Longueur d’extension maxi 95,5 cm
Material Métal
Génération de force de serrage mécanique
Type de support pied à colonne
Type de produit pied à colonne

Identification et classification

Référence article 0601190200
EAN / GTIN 3165140799393
Réf. fabricant 0601190200
Article hors catalogue L00590 263
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Support de perçage GCR 350
  • adapté au foret diamanté GDB 350 WE
  • assemblage rapide du foret diamanté, construction robuste pour un perçage précis, réglage facile de l'angle de travail à l'aide de la balance d'angle, adaptateur pour foret diamanté GDB 350 WE

Caractéristique(s):

  • Longueur de travail, axe Z : 550 mm
  • Fixation, type : vissée
  • Course de perçage : 580 mm
  • Ø de perçage : 350 mm
  • Poids : 12.6 kg
  • Longueur de la colonne : 955 mm

Livraison:

  • Adaptateur pour perceuse diamant GDB 350 WE
  • Carton