Detector GMS 120-27

Nr art.: 0601081700
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
Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Stopień ochrony IP IP54
Oznaczenie producenta GMS 120-27
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Materiały wykrywalne drewno; miedź; Stal / żelazo; Przewody pod napięciem
Głębokość wykrywania 30 mm; 120 mm; 100 mm; 50 mm
Głębokość pomiaru 120 mm
Wskazanie sygnału akustyczny; optyczny
Długość całkowita 208 mm
Szerokość całkowita 113 mm
Wys. całkowita 78 mm
Masa całkowita 270 g
Rodzaj produktu Lokalizator

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601081700
EAN / GTIN 4053423255331
Numer producenta 0601081700
Numer L L00620 107274
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Detector GMS 120-27, When you’re drilling into a wall, you want to get the job done, confident that you won’t hit an obstruction
  • Our GMS 120-27 Professional wall scanner allows uncomplicated and intuitive detection of objects
  • Detection results appear via signal indication on the display and the colour-coded marking hole
  • The easy-to-use detector offers simple mode selection, and you can mark exactly through the marking hole where objects have been detected
  • The robust GMS 120-27 was developed for tough job sites with IP54 dust and splash water protection, plus a shock-absorbing rubber casing
  • Our GMS 120-27 Professional wall scanner helps you detect and locate metals, live wires, and wooden studs in dry walls
  • Locating objects in walls before drilling provides increased safety on the job, especially for craftspeople doing renovation work when fitting cabinets, kitchen counters, washbasins, boilers, and heating systems, or installing A/C and sprinkler systems
  • Not only does this scanner identify the center of the detected object, it also indicates its material characteristics such as whether the object is magnetic or non-magnetic metal, a live wire, or non-metallic
  • Pouch; 2 x 1.5 V LR6 battery (AA)

Cecha szcz.:

  • Width dimension: 113 mm
  • Height dimension: 78 mm
  • Dimension length: 208 mm
  • Gross weight: 0,668 kg
  • Net weight: 0,24 kg
  • Volume: 1,833 dm3