Lokátor GMS 120-27 s brašnou; 2 x 1,5 V LR6 baterie (AA)

Artiklové číslo: 0601081700
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených baterií 2 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Typ krytí IP IP54
Označení výrobce GMS 120-27
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Detekovatelné materiály dřevo; měď; Ocel/železo; Vodiče pod napětím
Hloubka záznamu 30 mm; 120 mm; 100 mm; 50 mm
Hloubka měření 120 mm
Zobrazení signálu akustický; optický
Celková délka 208 mm
Celková šířka 113 mm
Celková výška 78 mm
Hmotnost celkem 270 g
Druh produktu Lokalizační přístroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601081700
EAN / GTIN 4053423255331
Číslo výrobce 0601081700
L-číslo L00620 107274
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Lokátor GMS 120-27
  • Při vrtání do zdi chcete mít práci hotovou a jistotu, že nenarazíte na překážku
  • Náš lokátor GMS 120-27 Professional umožňuje nekomplikované a intuitivní vyhledávání objektů
  • Výsledky vyhledávání se zobrazují prostřednictvím signalizačního ukazatele na displeji a barevného označení otvoru
  • Uživatelsky přívětivý lokátor nabízí jednoduchou volbu režimu, a označovací otvor umožňuje přesně označit místo, kde byly objekty lokalizovány
  • Robustní lokátor GMS 120-27 byl vyvinut pro náročné podmínky na staveništi, a je vybaven krytím IP54 proti prachu a stříkající vodě a gumovým krytem tlumícím nárazy
  • Náš lokátor GMS 120-27 Professional pomáhá zjišťovat a lokalizovat kovy, elektrické vedení a dřevěné trámy v sádrokartonu
  • Lokalizace předmětů ve stěnách před vrtáním umožňuje bezpečnější práci, zejména při renovačních pracích, kdy je třeba lokalizovat skříně, vestavěné kuchyně, dřezy, umyvadla, dřevěné trámy atd, vestavěných kuchyní, umyvadel, kotlů a topných systémů nebo při instalaci klimatizačních a sprinklerových systémů
  • Tento lokátor nejen určí střed lokalizovaného předmětu, ale také označí jeho materiálové vlastnosti, např. magnetický nebo nemagnetický kov, vodič pod napětím nebo nekovový materiál
  • Kapsa
  • 2 x 1,5 V LR6 baterie (AA)

Charakteristika:

  • Rozměr na šířku: 113 mm
  • Rozměr výšky: 78 mm
  • Rozměr délky: 208 mm
  • Hrubá hmotnost: 0,668 kg
  • Čistá hmotnost: 0,24 kg
  • Objem: 1,833 dm3