Detector Wallscanner D-tect 200 C

Nr art.: 0601081600
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Location device

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601081600
EAN / GTIN 3165140988148
Numer producenta 0601081600
Numer L L00590 1355
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Detector Wallscanner D-tect 200 C
  • The D-tect 200 C Professional detects all common objects and illustrates them clearly
  • while making documentation easy
  • Equipped with Bosch Radar Technology and an improved user interface
  • it stands for safer and more precise construction work
  • Multiple views allow for conveniently choosing the best option for different applications
  • such as Spot View
  • that makes detection in hard-to-reach locations especially easy
  • To provide solid evidence
  • the wallscanner´s innovative screenshot feature enables quick documentation
  • The D-tect 200 C Professional supports both indoor and outdoor jobs
  • prevents damage during drilling
  • and measures concrete coverage
  • The wallscanner detects objects in depths up to 20 cm and indicates the object´s depth
  • Pouch
  • 4 x 1

Cecha szcz.:

  • Volume: 10.693 dm3
  • Gross weight: 1.703 kg
  • Net weight: 0.64 kg
  • Dimension Width: 250 mm
  • Height dimension: 159 mm
  • Dimension length: 269 mm

W dostawie:

  • Bag
  • 4 x 1.5 V LR6 battery (AA)
  • Battery adapter (1600A017HF/1600A017HH)
  • USB-C™ cable
  • Hand strap