Escáner de pared localizador D-tect 200 C con batería de 4x 1,5 V LR6 (AA)

Número de artículo: 0601081600
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Localizador

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601081600
EAN / GTIN 3165140988148
Número del fabricante 0601081600
Número L L00590 1355
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Escáner de pared localizador D-tect 200 C
  • el D-tect 200 C Professional localiza todos los objetos comunes
  • los muestra con claridad y permite una documentación sencilla
  • Equipado con tecnología de radar Bosch y una interfaz de usuario mejorada
  • representa un trabajo más seguro y preciso en el lugar de construcción
  • Las vistas múltiples permiten elegir la mejor opción para diferentes aplicaciones
  • por ejemplo
  • la vista de punto
  • lo que facilita especialmente la localización en lugares de difícil acceso
  • La innovadora función de captura de pantalla del escáner de pared permite una documentación rápida para una prueba tangible
  • El D-tect 200 C Professional es adecuado para trabajos en interiores y exteriores
  • protege contra daños durante la perforación y mide los salientes de hormigón
  • El escáner de pared localiza objetos a profundidades de hasta 20 cm y muestra la profundidad del objeto

Característica:

  • Volumen: 10,693 dm3
  • Peso bruto: 1,703 kg
  • Peso neto: 0,64 kg
  • Dimensión Anchura: 250 mm
  • Dimensión de altura: 159 mm
  • Longitud de la dimensión: 269 mm

Volumen de suministro:

  • Bolsa
  • 4 pilas LR6 de 1,5 V (AA)
  • Adaptador de pilas (1600A017HF/1600A017HH)
  • Cable USB-C™
  • Correa de mano