{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. zakres stosowania | 0 mm | |
| Liczba dołączonych baterii | 4 szt. | |
| Rodzaj baterii | Alkaliczno-manganowe (AlMn) | |
| Wielkość międzynarodowa | AA (LR6) | |
| Maks. zakres stosowania | 360 mm | |
| Seria | GIM 60 | |
| Oznaczenie producenta | Digitaler Neigungsmesser GIM 60 | |
| Opakowanie | torba | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Odczyt | 0,05 mm | |
| Rodzaj produktu | wysokościomierz | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 360 mm | |
| Jednostka odczytu | milimetr | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Granica błędu | 0,05 mm | |
| Długość stojaka | 600 mm | |
| Właściwości | Funkcja HOLD | |
| Wysokość całkowita | 600 mm | |
| Masa | 0,77 kg |
| Numer artykułu | 0601076700 | |
| EAN / GTIN | 3165140803229 | |
| Numer producenta | 0601076700 | |
| Numer L | L00660 37 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |