Inclinómetro digital GIM 60

Número de artículo: 0601076700
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Ámbito de aplicación mín. 0 mm
Cantidad de pilas contenidas 4 ud.
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Tamaño constructivo internacional AA (LR6)
Ámbito de aplicación máx. 360 mm
Serie GIM 60
Denominación del fabricante Digitaler Neigungsmesser GIM 60
Embalaje Bolsa
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Lectura 0,05 mm
Tipo de producto altímetro
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 360 mm
Unidad de lectura milímetros
Metrología digital
Margen de error 0,05 mm
Longitud columna soporte 600 mm
Características Función HOLD
Altura total 600 mm
Peso 0,77 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 0601076700
EAN / GTIN 3165140803229
Número del fabricante 0601076700
Número L L00660 37
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • El inclinómetro digital GIM 60
  • inclinómetro digital de precisión
  • mide inclinaciones precisas en grados
  • porcentaje o milímetros/metros
  • flechas de dirección y señales audibles a 0° y 90° para facilitar la alineación
  • gira automáticamente las lecturas en la pantalla al trabajar sobre la cabeza
  • bolsa protectora
  • batería de 4 x 1,5 V LR6

Característica:

  • Peso aprox.: 0,77 kg
  • Longitud: 60 cm
  • Unidades de medida: °, %, mm/m
  • Rango de medición: 0 - 360° (4 x 90°)
  • Precisión de medición electrónica 0°/90°: ± 0,05°
  • Precisión de medición electrónica a 1 - 89°: ± 0,2°
  • Precisión de medición viales: ± 0,057° = ± 1 mm/m

Volumen de suministro:

  • Bolsa de protección
  • 4 pilas LR6 de 1,5 V (AA)

Descargas y documentos

Productos adecuados