Laser Receiver LR 7

Nr art.: 0601069J00
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Napięcie znamionowe 1,5 V
Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Stopień ochrony IP IP54
Oznaczenie producenta LR 7
Opakowanie torba
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Zasięg minimalny 5 m
Zasięg maksymalny 50 m
Dokładność 1 mm
Rodzaj produktu Laser rotacyjny
Klasa lasera Klasa 2
Wersja Z odbiornikiem
Długość całkowita 73 mm
Szerokość całkowita 28 mm
Wys. całkowita 137 mm
Masa całkowita 150 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0601069J00
EAN / GTIN 3165140835572
Numer producenta 0601069J00
Numer L L00590 790
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Laser Receiver LR 7
  • Ability to detect green and red laser lines
  • Large 8cm reception area for fast detection of laser line
  • Alignment of the laser beam plane
  • visual and audible signals
  • for working in various lighting conditions
  • Bracket for laser receiver LR 6/7
  • Protective Bag
  • 2 x 1.5 V LR6 battery

Cecha szcz.:

  • Receiver: no
  • Receiver type: combination and line laser
  • Remote control: no
  • Weight, approx.: 150 g
  • Measuring accuracy (fine/coarse): ± 1 mm/± 3 mm
  • Fits: GCL 2-50 G, GCL 2-50 C, GCL 2-50 CG, GLL 3-80, GLL 3-80 G, GLL 3-80 C, GLL 3-80 CG
  • Range: 5 - 50 m (Maximum working range when using laser receiver according to the operating instructions for the Bosch line laser or Bosch point and line laser used)
  • Dust and splash protection: IP 54
  • Power supply: 2 x 1. 5-V-LR6 (AA)
  • Tool dimensions (width): 28 mm
  • Tool dimensions (height): 137 mm
  • Tool dimensions (length): 73 mm

W dostawie:

  • Holder for laser receiver LR 6/7
  • Protective pouch
  • 2 x 1.5 V LR6 battery (AA)