Récepteur laser LR 7

Réf.: 0601069J00
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
Type de produit Lasers rotatifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601069J00
EAN / GTIN 3165140835572
Réf. fabricant 0601069J00
Article hors catalogue L00590 790

Description

Description:

  • Récepteur laser LR 7
  • détection de ligne laser verte et rouge
  • détection de ligne laser rapide utilisant une zone de couverture de 8 cm
  • alignement du plan du faisceau laser
  • optique et acoustique
  • pour travailler dans diverses conditions d'éclairage
  • support de récepteur laser LR 6/7
  • etui de protection
  • batterie 2 x 1,5 V LR6

Caractéristique(s):

  • Récepteur : non
  • Type de récepteur : laser combiné et laser à ligne
  • Télécommande : non
  • Poids, environ : 150 g
  • Précision de mesure (fine/grossière) : ± 1 mm/± 3 mm
  • Compatible avec : GCL 2-50 G, GCL 2-50 C, GCL 2-50 CG, GLL 3-80, GLL 3-80 G, GLL 3-80 C, GLL 3-80 CG
  • Distance de travail : 5 - 50 m (Plage de travail maximale en cas d'utilisation d'un récepteur laser conformément au mode d'emploi du laser linéaire Bosch ou du laser à points et lignes Bosch utilisé)
  • Protection contre la poussière et les projections d'eau : IP 54
  • Alimentation : 2 x 1. 5 V-LR6 (AA)
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 28 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 137 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 73 mm

Livraison:

  • Support pour récepteur laser LR 6/7
  • Sac de protection
  • 2 piles LR6 de 1,5 V (AA)

Produits adaptés

Accessoires